CHF 18.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.46inkl. MwSt
Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | PowerGrip® GT3 |
Typ | 2MGT3-009 |
Wirklänge | 474 mm |
Breite | 9 mm |
Teilung | 2 mm |
Profilform | GT |
Anzahl Zähne | 237 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Faser |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Max. Riemengeschwindigkeit | 80 m/s |
Material Verstärkung | Nylon |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 120 °C |
Profilhöhe | 1.52 mm |
Zahn Höhe | 0.71 mm |
Gewicht | 0.009 kg |