GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® GT3 460-5MGT3-9

  • ERIKS:11342808
  • Hersteller:940055291
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® GT3
Typ
5MGT3-009
Wirklänge
460 mm
Breite
9 mm
Teilung
5 mm
Profilform
GT
Anzahl Zähne
92
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 120 °C
Profilhöhe
3.81 mm
Zahn Höhe
1.92 mm
Gewicht
0.017 kg