GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® GT3 304-2MGT3-6

  • ERIKS:12253678
  • Hersteller:940054088
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.28inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® GT3
Typ
2MGT3-006
Wirklänge
304 mm
Breite
6 mm
Teilung
2 mm
Profilform
GT
Anzahl Zähne
152
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 120 °C
Profilhöhe
1.52 mm
Zahn Höhe
0.71 mm
Gewicht
0.004 kg