CHF 42.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 46.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | PowerGrip® GT3 |
Typ | 5MGT3-025 |
Wirklänge | 265 mm |
Breite | 25 mm |
Teilung | 5 mm |
Profilform | GT |
Anzahl Zähne | 53 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Faser |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Max. Riemengeschwindigkeit | 80 m/s |
Material Verstärkung | Nylon |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 120 °C |
Profilhöhe | 3.81 mm |
Zahn Höhe | 1.92 mm |
Gewicht | 0.028 kg |