CHF 68.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 74.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | PowerGrip® GT3 |
Typ | 5MGT3-009 |
Wirklänge | 2100 mm |
Breite | 9 mm |
Teilung | 5 mm |
Profilform | GT |
Anzahl Zähne | 420 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Faser |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Max. Riemengeschwindigkeit | 80 m/s |
Material Verstärkung | Nylon |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 120 °C |
Profilhöhe | 3.81 mm |
Zahn Höhe | 1.92 mm |
Gewicht | 0.08 kg |