GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® GT3 1050-5MGT3-15

  • ERIKS:11363619
  • Hersteller:940055306
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® GT3
Typ
5MGT3-015
Wirklänge
1050 mm
Breite
15 mm
Teilung
5 mm
Profilform
GT
Anzahl Zähne
210
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 120 °C
Profilhöhe
3.81 mm
Zahn Höhe
1.92 mm
Gewicht
0.066 kg