CHF 12.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | PowerGrip® GT3 |
Typ | 3MGT3-006 |
Wirklänge | 105 mm |
Breite | 6 mm |
Teilung | 3 mm |
Profilform | GT |
Anzahl Zähne | 35 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Faser |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Max. Riemengeschwindigkeit | 80 m/s |
Material Verstärkung | Nylon |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 120 °C |
Profilhöhe | 2.41 mm |
Zahn Höhe | 1.12 mm |
Gewicht | 0.002 kg |