GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® GT3 1000-5MGT3-9

  • ERIKS:11363563
  • Hersteller:940055264
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® GT3
Typ
5MGT3-009
Wirklänge
1000 mm
Breite
9 mm
Teilung
5 mm
Profilform
GT
Anzahl Zähne
200
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 120 °C
Profilhöhe
3.81 mm
Zahn Höhe
1.92 mm
Gewicht
0.038 kg