Eriks
GATES

GATES Zahnriemen, PowerGrip GT2 Serie, Type 8MGT, CR, 1280mmx30mm, 160 Zahn

  • ERIKS:1060310
  • Hersteller:923250046
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 430.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 464.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip GT2
Typ
8MGT
Wirklänge
1280 mm
Wirklänge
50.375 in
Breite
30 mm
Teilung
8 mm
Teilung
0.32 in
Anzahl Zähne
160
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Fiberglas
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
8.8 mm
Zahn Höhe
3.4 mm
Gurtbandstärke
8.8 mm
Gewicht
0.314 kg