GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 905-H-150

  • ERIKS:12072924
  • Hersteller:927754923
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 152.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 164.33inkl. MwSt

Verkauft pro: 9000Mindestbestellmenge: 9000

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip®
Typ
H-150
Wirklänge
2298.7 mm
Wirklänge
90.5 in
Breite
38.1 mm
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
181
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 80 °C
Profilhöhe
4 mm
Zahn Höhe
2.29 mm
Gewicht
0.471 kg