GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 905-H-100

  • ERIKS:12072923
  • Hersteller:927754922
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 101.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 109.55inkl. MwSt

Verkauft pro: 14000Mindestbestellmenge: 14000

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip®
Typ
H-100
Wirklänge
2298.7 mm
Wirklänge
90.5 in
Breite
25.4 mm
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
181
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 80 °C
Profilhöhe
4 mm
Zahn Höhe
2.29 mm
Gewicht
0.315 kg