GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 900-H-150

  • ERIKS:1033957
  • Hersteller:925743090
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 124.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 134.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip®
Typ
H-150
Wirklänge
2286 mm
Wirklänge
90 in
Breite
38.1 mm
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
180
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 80 °C
Profilhöhe
4 mm
Zahn Höhe
2.29 mm
Gewicht
0.448 kg