GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 90-XL-025

  • ERIKS:23842632
  • Hersteller:925721009
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip®
Typ
XL-025
Wirklänge
228.6 mm
Wirklänge
9 in
Breite
6.35 mm
Teilung
5.08 mm
Teilung
1/5 in