GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 831-XH-500

  • ERIKS:1024034
  • Hersteller:927754091
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 767.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 829.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip®
Typ
XH-500
Wirklänge
2111.38 mm
Wirklänge
83.13 in
Breite
127 mm
Teilung
22.225 mm
Teilung
7/8 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
95
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 80 °C
Profilhöhe
11.4 mm
Zahn Höhe
6.35 mm
Gewicht
1.662 kg