GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 831-XH-300

  • ERIKS:1024005
  • Hersteller:927754094
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 458.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 495.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip®
Typ
XH-300
Wirklänge
2111.38 mm
Wirklänge
83.13 in
Breite
76.2 mm
Teilung
22.225 mm
Teilung
7/8 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
95
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 80 °C
Profilhöhe
11.4 mm
Zahn Höhe
6.35 mm
Gewicht
2.534 kg