GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 800-H-150

  • ERIKS:819107
  • Hersteller:925743080
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 112.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 121.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip®
Typ
H-150
Wirklänge
2032 mm
Wirklänge
80 in
Breite
38.1 mm
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
160
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 80 °C
Profilhöhe
4 mm
Zahn Höhe
2.29 mm
Gewicht
0.293 kg