GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 787-XH-400

  • ERIKS:1024018
  • Hersteller:927754048
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 592.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 639.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip®
Typ
XH-400
Wirklänge
2000.25 mm
Wirklänge
78.75 in
Breite
101.6 mm
Teilung
22.225 mm
Teilung
7/8 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
90
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 80 °C
Profilhöhe
11.4 mm
Zahn Höhe
6.35 mm
Gewicht
3.2 kg