GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 700-XXH-200

  • ERIKS:23842609
  • Hersteller:925705100
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 476.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 514.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip®
Typ
XXH-200
Wirklänge
1778 mm
Wirklänge
70 in
Breite
50.8 mm
Teilung
31.75 mm
Teilung
1.1/4 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
56
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 80 °C
Profilhöhe
15.2 mm
Zahn Höhe
9.53 mm
Gewicht
3.94 kg