GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 630-XH-500

  • ERIKS:1024030
  • Hersteller:927754055
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 641.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 693.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip®
Typ
XH-500
Wirklänge
1600.2 mm
Wirklänge
63 in
Breite
127 mm
Teilung
22.225 mm
Teilung
7/8 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
72
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 80 °C
Profilhöhe
11.4 mm
Zahn Höhe
6.35 mm
Gewicht
2.849 kg