GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 630-XH-200

  • ERIKS:884146
  • Hersteller:925751063
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 256.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 277.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip®
Typ
XH-200
Wirklänge
1600.2 mm
Wirklänge
63 in
Breite
50.8 mm
Teilung
22.225 mm
Teilung
7/8 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
72
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 80 °C
Profilhöhe
11.4 mm
Zahn Höhe
6.35 mm
Gewicht
0.977 kg