GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 600-H-075

  • ERIKS:23842743
  • Hersteller:925741060
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip®
Typ
H-075
Wirklänge
1524 mm
Wirklänge
60 in
Breite
19.05 mm
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
120
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 80 °C
Profilhöhe
4 mm
Zahn Höhe
2.29 mm
Gewicht
0.111 kg