GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 592-MXL-019

  • ERIKS:12072585
  • Hersteller:927754887
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.03inkl. MwSt

Verkauft pro: 117000Mindestbestellmenge: 117000

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip®
Typ
MXL-019
Wirklänge
150.368 mm
Wirklänge
5.92 in
Breite
4.83 mm
Teilung
2.032 mm
Teilung
0.08 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
74
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 80 °C
Profilhöhe
1.14 mm
Zahn Höhe
0.51 mm
Gewicht
0.001 kg