GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 570-H-100

  • ERIKS:818739
  • Hersteller:925742057
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip®
Typ
H-100
Wirklänge
1447.8 mm
Wirklänge
57 in
Breite
25.4 mm
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
114
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 80 °C
Profilhöhe
4 mm
Zahn Höhe
2.29 mm
Gewicht
0.139 kg