GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 564-XL-025

  • ERIKS:12072786
  • Hersteller:927742609
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.45inkl. MwSt

Verkauft pro: 76000Mindestbestellmenge: 76000

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip®
Typ
XL-025
Wirklänge
1432.56 mm
Wirklänge
56.4 in
Breite
6.35 mm
Teilung
5.08 mm
Teilung
1/5 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
282
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 80 °C
Profilhöhe
2.3 mm
Zahn Höhe
1.27 mm
Gewicht
0 kg