GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 540-H-300

  • ERIKS:818402
  • Hersteller:925745054
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 177.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 191.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip®
Typ
H-300
Wirklänge
1371.6 mm
Wirklänge
54 in
Breite
76.2 mm
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
108
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 80 °C
Profilhöhe
4 mm
Zahn Höhe
2.29 mm
Gewicht
0.418 kg