CHF 3.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | PowerGrip® |
Typ | XL-025 |
Wirklänge | 127 mm |
Wirklänge | 5 in |
Breite | 6.35 mm |
Teilung | 5.08 mm |
Teilung | 1/5 in |
Profilform | Trapez |
Anzahl Zähne | 25 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Faser |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Max. Riemengeschwindigkeit | 80 m/s |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 80 °C |
Profilhöhe | 2.3 mm |
Zahn Höhe | 1.27 mm |