GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 485-H-200

  • ERIKS:1023971
  • Hersteller:927754071
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 106.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 115.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip®
Typ
H-200
Wirklänge
1231.9 mm
Wirklänge
48.5 in
Breite
50.8 mm
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
97
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 80 °C
Profilhöhe
4 mm
Zahn Höhe
2.29 mm
Gewicht
0.259 kg