CHF 23.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.95inkl. MwSt
Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | PowerGrip® |
Typ | L-050 |
Wirklänge | 990.6 mm |
Wirklänge | 39 in |
Breite | 12.7 mm |
Teilung | 9.525 mm |
Teilung | 3/8 in |
Profilform | Trapez |
Anzahl Zähne | 104 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Faser |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Max. Riemengeschwindigkeit | 80 m/s |
Material Verstärkung | Nylon |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 80 °C |
Profilhöhe | 3.5 mm |
Zahn Höhe | 1.91 mm |
Gewicht | 0.039 kg |