GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 375-H-075

  • ERIKS:1023934
  • Hersteller:927750907
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip®
Typ
H-075
Wirklänge
952.5 mm
Wirklänge
37.5 in
Breite
19.05 mm
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
75
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 80 °C
Profilhöhe
4 mm
Zahn Höhe
2.29 mm
Gewicht
0.071 kg