GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 322-XL-031

  • ERIKS:23843447
  • Hersteller:927742426
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.31inkl. MwSt

Verkauft pro: 60Mindestbestellmenge: 60

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip®
Typ
XL-031
Wirklänge
817.88 mm
Wirklänge
32.2 in
Breite
7.94 mm
Teilung
5.08 mm
Teilung
1/5 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
161
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 80 °C
Profilhöhe
2.3 mm
Zahn Höhe
1.27 mm
Gewicht
0.018 kg