GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 270-XL-037

  • ERIKS:891665
  • Hersteller:927740812
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip®
Typ
XL-037
Wirklänge
685.8 mm
Wirklänge
27 in
Breite
9.525 mm
Teilung
5.08 mm
Teilung
1/5 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
135
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 80 °C
Profilhöhe
2.3 mm
Zahn Höhe
1.27 mm
Gewicht
0.018 kg