GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 270-L-100

  • ERIKS:817317
  • Hersteller:925733027
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip®
Typ
L-100
Wirklänge
685.8 mm
Wirklänge
27 in
Breite
25.4 mm
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
72
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 80 °C
Profilhöhe
3.5 mm
Zahn Höhe
1.91 mm
Gewicht
0.056 kg