GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 244-L-050

  • ERIKS:1023902
  • Hersteller:927750678
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.94inkl. MwSt

57 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip®
Typ
L-050
Wirklänge
619.13 mm
Wirklänge
24.38 in
Breite
12.7 mm
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
65
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 80 °C
Profilhöhe
3.5 mm
Zahn Höhe
1.91 mm
Gewicht
0.025 kg