GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 236-L-075

  • ERIKS:1023913
  • Hersteller:927741802
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip®
Typ
L-075
Wirklänge
599.44 mm
Wirklänge
23.63 in
Breite
19.05 mm
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
63
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 80 °C
Profilhöhe
3.5 mm
Zahn Höhe
1.91 mm
Gewicht
0.042 kg