GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 202-XL-037

  • ERIKS:1023850
  • Hersteller:927742549
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip®
Typ
XL-037
Wirklänge
513.08 mm
Wirklänge
20.2 in
Breite
9.525 mm
Teilung
5.08 mm
Teilung
1/5 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
101
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 80 °C
Profilhöhe
2.3 mm
Zahn Höhe
1.27 mm
Gewicht
0.012 kg