GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 176-XL-031

  • ERIKS:23843792
  • Hersteller:927753991
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.15inkl. MwSt

Verkauft pro: 118Mindestbestellmenge: 118

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip®
Typ
XL-031
Wirklänge
447.04 mm
Wirklänge
17.6 in
Breite
7.94 mm
Teilung
5.08 mm
Teilung
1/5 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
88
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 80 °C
Profilhöhe
2.3 mm
Zahn Höhe
1.27 mm
Gewicht
0.007 kg