CHF 544.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 588.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | PowerGrip® |
Typ | XH-200 |
Wirklänge | 4445 mm |
Wirklänge | 175 in |
Breite | 50.8 mm |
Teilung | 22.225 mm |
Teilung | 7/8 in |
Profilform | Trapez |
Anzahl Zähne | 200 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Faser |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Max. Riemengeschwindigkeit | 80 m/s |
Material Verstärkung | Nylon |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 80 °C |
Profilhöhe | 11.4 mm |
Zahn Höhe | 6.35 mm |
Gewicht | 2.667 kg |