GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 1600-XXH-400

  • ERIKS:23842616
  • Hersteller:925705306
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'860.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'011.27inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip®
Typ
XXH-400
Wirklänge
4064 mm
Wirklänge
160 in
Breite
101.6 mm
Teilung
31.75 mm
Teilung
1.1/4 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
128
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 80 °C
Profilhöhe
15.2 mm
Zahn Höhe
9.53 mm
Gewicht
18.89 kg