GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 160-XL-031

  • ERIKS:23843617
  • Hersteller:927752330
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip®
Typ
XL-031
Wirklänge
406.4 mm
Wirklänge
16 in
Breite
7.94 mm
Teilung
5.08 mm
Teilung
1/5 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
80
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 80 °C
Profilhöhe
2.3 mm
Zahn Höhe
1.27 mm
Gewicht
0.006 kg