CHF 968.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'046.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | PowerGrip® |
Typ | XH-400 |
Wirklänge | 3911.6 mm |
Wirklänge | 154 in |
Breite | 101.6 mm |
Teilung | 22.225 mm |
Teilung | 7/8 in |
Profilform | Trapez |
Anzahl Zähne | 176 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Faser |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Max. Riemengeschwindigkeit | 80 m/s |
Material Verstärkung | Nylon |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 80 °C |
Profilhöhe | 11.4 mm |
Zahn Höhe | 6.35 mm |
Gewicht | 5.483 kg |