GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 1400-XXH-400

  • ERIKS:23843673
  • Hersteller:927753301
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'663.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'797.81inkl. MwSt

Verkauft pro: 3000Mindestbestellmenge: 3000

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip®
Typ
XXH-400
Wirklänge
3556 mm
Wirklänge
140 in
Breite
101.6 mm
Teilung
31.75 mm
Teilung
1.1/4 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
112
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 80 °C
Profilhöhe
15.2 mm
Zahn Höhe
9.53 mm
Gewicht
7.772 kg