GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 136-XL-031

  • ERIKS:23843498
  • Hersteller:927742534
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip®
Typ
XL-031
Wirklänge
345.44 mm
Wirklänge
13.6 in
Breite
7.94 mm
Teilung
5.08 mm
Teilung
1/5 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
68
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 80 °C
Profilhöhe
2.3 mm
Zahn Höhe
1.27 mm
Gewicht
0.008 kg