GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 1325-H-100

  • ERIKS:1023952
  • Hersteller:927751798
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 124.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 134.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip®
Typ
H-100
Wirklänge
3365.5 mm
Wirklänge
132.5 in
Breite
25.4 mm
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
265
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 80 °C
Profilhöhe
4 mm
Zahn Höhe
2.29 mm
Gewicht
0.413 kg