GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 118-XL-031

  • ERIKS:23843495
  • Hersteller:927742531
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.31inkl. MwSt

Verkauft pro: 61Mindestbestellmenge: 61

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip®
Typ
XL-031
Wirklänge
299.72 mm
Wirklänge
11.8 in
Breite
7.94 mm
Teilung
5.08 mm
Teilung
1/5 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
59
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 80 °C
Profilhöhe
2.3 mm
Zahn Höhe
1.27 mm
Gewicht
0.006 kg