GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 1000-H-200

  • ERIKS:818224
  • Hersteller:925744100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 220.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 238.49inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip®
Typ
H200
Wirklänge
2540 mm
Wirklänge
100 in
Breite
50.8 mm
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
200
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 80 °C
Profilhöhe
4 mm
Zahn Höhe
2.29 mm
Gewicht
0.625 kg