Eriks
GATES

GATES Zahnriemen POLYCHAIN® 720-8MGT-62

  • ERIKS:802816
  • Hersteller:927509028
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 527.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 569.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Poly Chain® GT2
Typ
8MGT-062
Wirklänge
720 mm
Breite
62 mm
Teilung
8 mm
Profilform
GT
Anzahl Zähne
90
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Aramid
Material
PU
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
30 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -54 bis 85 °C
Profilhöhe
5.9 mm
Zahn Höhe
3.4 mm
Gewicht
0.22 kg