GATES

GATES Zahnriemen POLYCHAIN® 640-8MGT-62

  • ERIKS:802794
  • Hersteller:927509020
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 512.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 554.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Poly Chain® GT2
Typ
8MGT-062
Wirklänge
640 mm
Breite
62 mm
Teilung
8 mm
Profilform
GT
Anzahl Zähne
80
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Aramid
Material
PU
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
30 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -54 bis 85 °C
Profilhöhe
5.9 mm
Zahn Höhe
3.4 mm
Gewicht
0.2 kg