GATES

GATES Zahnriemen POLYCHAIN® 3600-8MGT-62

  • ERIKS:927899
  • Hersteller:927509140
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'501.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'623.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Poly Chain® GT2
Typ
8MGT-062
Wirklänge
3600 mm
Breite
62 mm
Teilung
8 mm
Profilform
GT
Anzahl Zähne
450
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Aramid
Material
PU
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
30 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -54 bis 85 °C
Profilhöhe
5.9 mm
Zahn Höhe
3.4 mm
Gewicht
1.1 kg