CHF 4'197.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'537.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Poly Chain® GT® Carbon™ |
Typ | 14MGTC-090 |
Wirklänge | 3360 mm |
Breite | 90 mm |
Teilung | 14 mm |
Profilform | GT |
Anzahl Zähne | 240 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Aramid |
Material | PU |
Farbe | Schwarz |
Max. Riemengeschwindigkeit | 30 m/s |
Material Verstärkung | Nylon |
Temperaturbeständigkeit | von -54 bis 85 °C |
Profilhöhe | 10.2 mm |
Zahn Höhe | 6 mm |
Gewicht | 2.296 kg |