GATES

GATES Zahnriemen POLYCHAIN® 3280-8MGT-12

  • ERIKS:11385598
  • Hersteller:927509133
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 272.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 294.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Poly Chain® GT2
Typ
8MGT-012
Wirklänge
3280 mm
Breite
12 mm
Teilung
8 mm
Profilform
GT
Anzahl Zähne
410
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Aramid
Material
PU
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
30 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -54 bis 85 °C
Profilhöhe
5.9 mm
Zahn Höhe
3.4 mm
Gewicht
0.197 kg